3M™ 466LA Dischi adesivi in rotolo, 31.75 mm, NH, A5

Codice art.: 7000008786
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000008786
EAN / GTIN 58887719301126
Codice del produttore 7000008786

Descrizione

Esecuzione:

Costo inferiore
Nessun fallimento
Qualità della superficie riproducibile
Meno cambi di utensili
Risparmio di tempo e costi

Descrizione:

Il rotolo di dischi in pellicola 466LA di 3M™ Trizact™ Finesse-it™ utilizza la tecnologia di microreplica 3M proprietaria: si formano particelle di carburo di silicio graduate al micron in piccole piramidi di minerale abrasivo, che vengono quindi rivestite con un supporto di poliestere non compribimile.

Proprietà:

Gli abrasivi proprietari 3M™ Trizact™ iniziano e finiscono con lo stesso grado di affilatura, con il risultato di finiture più prevedibili e prodotti migliori e costanti
Crea un elevato livello di lucidatura per la riparazione dei difetti su vetro e la finitura delle superfici solide su corian e acrilico
Ideale per il processo di riparazione dei difetti a due fasi di 3M per le finiture per automobili
Adatto per l'uso su mini levigatrici orbitali casuali per produrre una finitura pronta per la lucidatura
Produce finiture più fini rispetto agli abrasivi con supporto di carta o pellicola
Maggiore durata dell'utensile
Finitura ancora più uniforme
Elevata resistenza allo strappo
Deselezionare superfici di riferimento
Cambio rapido

Nota:

Utilizza questo prodotto nell'ambito del sistema di riparazione dei difetti su protettivi trasparenti 3M™ Finesse-it™, per la finitura nel settore automobilistico

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello