Nastro per media tensione Scotch™ 13, nero, 19 mm x 4,5 m, 50 per confezione

Codice art.: 7000007284
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000007284
EAN / GTIN 50054007150171
Codice del produttore 7000007284
Numero-L L01310 1780

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Permanentemente elastico e resistente agli agenti atmosferici
Lunghezza complessiva: 4.6 m
Ampiezza complessiva: 19 mm

Descrizione:

Il nastro elettrico semiconduttore 13 Scotch® è un nastro per giunte ad alta tensione altamente conformabile, semiconduttore, a base di gomma etilenpropilenica (EPR). Questo nastro semiconduttore si allunga facilmente per adattarsi a forme irregolari e mantiene la sua conduttività quando viene allungato.

Proprietà:

Sostituisce lo strato semiconduttivo sotto lo schermo metallico per una serie di riparazioni e giunzioni di cavi a media tensione
Arrotonda elettricamente gli elementi di fissaggio ad alta tensione e li lega ai materiali isolanti per ridurre al minimo le sollecitazioni elettriche.
Resistente alla temperatura fino a 90 °C
Arrotondamento dei rivetti su sbarre isolate
Fornisce una schermatura per le giunzioni dei cavi su cavi di alimentazione con isolamento dielettrico solido
Approvato da ASTM e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.
Non utilizzare per l'isolamento elettrico

Nota:

Lisciatura del conduttore
Sostituisce lo strato semiconduttivo sotto la schermatura metallica per le riparazioni e le connessioni su vari cavi a media tensione
Non adatto per i cavi di terra e per l'isolamento elettrico

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello