3M™ 255P Dischi Hookit™ 150 mm 6 fori P150 PN 63332

Codice art.: 7000006851
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 500 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 500 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Carta abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000006851
EAN / GTIN 05010027540248
Codice del produttore 7000006851
Numero-L L51710 600
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Oro
Supporto flessibile in carta C
Facile sostituzione delle lenti grazie all'adesione con chiusura a strappo 3M™ Hookit™.
Diffusione aperta
Risparmio di costi grazie al minor consumo

Descrizione:

Il disco di carta 3M™ Hookit™ 255P è un abrasivo in ossido di alluminio di lunga durante con un'eccellente azione di taglio. Presenta un rivestimento anticarico che prolunga la vita utile del prodotto.

Proprietà:

Carta peso C
Doppio rivestimento di resina
Minerale: Ossido di alluminio
Additivo anti-intasamento
Maggiore durata. Azione di taglio sostenuta. Rivestimento anti carico
Resistente al calore

Nota:

Finitura e rifinitura di metalli, superfici compatte e verniciate
Può essere applicato su superfici laccate e parti in plastica

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello