Kit per giunzione a interramento diretto 3M™ DBO/B-6, 100 per confezione

Codice art.: 7000006238
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 7000006238
    EAN / GTIN 50051128590763
    Codice del produttore 7000006238

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Arancione// Blu

    Descrizione:

    Il kit di giunzione per interramento diretto 3M™ è un connettore elettrico di alta qualità resistente all'umidità. Questo kit di giunzione per interramento diretto include un connettore a molla 3M.

    Proprietà:

    Eccellente per le applicazioni in cui può essere presente molta acqua, come i campi da golf, i comandi di irrigazione o l'illuminazione esterna.
    Include una coppiglia 3M™ di varie dimensioni per adattarsi a diversi spessori di filo.
    Omologato UL per installazione interrata e approvato per 600 V
    Tubo flessibile resistente ai raggi UV riempito di grasso resistente all'umidità

    Nota:

    Use to electrically connect and moisture seal thicker insulation wire

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello