3M™ Nastro elettrico in poliestere rinforzato tipo filament 1339, adesivo acrilico, resistente a solventi, formato LOG ROLL 584mm x 55mt

Codice art.: 7000006179
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000006179
EAN / GTIN 50051128531261
Codice del produttore 7000006179
Numero-L L01310 2032
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Elevata rigidità dielettrica
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 584 mm
Resistente ai solventi

Descrizione:

Il nastro rinforzato 3M™ 1339 è un nastro rinforzato conformabile, resistente ai solventi e alle alte temperature con adesivo acrilico. Progettato per applicazioni che richiedono sia la resistenza dielettrica del film in poliestere che l'elevata forza meccanica della fibra di vetro.

Proprietà:

Nastro di filamenti adattabile e resistente ai solventi con adesivo acrilico per alte temperature
Progettato per applicazioni che richiedono sia la rigidità dielettrica del film di poliestere che l'elevata resistenza meccanica della fibra di vetro.
Basso allungamento, elevata resistenza alla trazione e alla lacerazione dei bordi
Eccellente per il fissaggio di cavi conduttori su bobine e su ancoraggi terminali
Omologazione UL per temperature fino a 130 °C
Spessore del foglio di 0,164 mm

Nota:

Fissaggio dei fili iniziali e delle torsioni finali
Avvolgimento dell'isolamento della bobina
Fissaggio di materiali isolanti di superficie e altri materiali isolanti
Fasciatura e fissaggio di conduttori e cavi.
Impacchettamento delle celle della batteria

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello