• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 79, colore bianco, adesivo acrilico, formato LOG ROLL 616mm x 55mt.

Codice art.: 7000006178
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000006178
EAN / GTIN 50051128531216
Codice del produttore 7000006178
Numero-L L01310 1995

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Elevata rigidità dielettrica
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 616 mm
Resistente all'abrasione per un uso prolungato

Descrizione:

Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 79 è un nastro stampabile utilizzato in bobine/trasformatori e applicazioni per motori. Include un involucro esterno per bobine avvolte attorno alle bobine, fasciatura di bobine avvolte per ancoraggi, pressori per cuscinetti di piombo, finali e ancoraggi di piombo, nonché connessioni. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 150°C (da 32 a 302°F).

Proprietà:

L'adesivo acrilico sensibile alla pressione garantisce un'adesione ottimale
Il supporto in tessuto di vetro garantisce la massima stabilità
Per bobine/trasformatori e motori
Stampabile, assorbe resine e lacche
Adatto a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 150 °C
Altamente adattabile e resistente ai solventi
Omologazione UL e conformità a RoHS 2011/65/UE
Ritardante di fiamma secondo UL® 510

Nota:

Rinforzo dell'isolamento in applicazioni meccanicamente difficili
Isolamento del nucleo, dello strato, delle estremità e trasversale
Terminazione, copertura e nastratura delle teste di avvolgimento
Fasciatura e fissaggio di conduttori e cavi.
Nastratura dell'avvolgimento dei poli dei motori
Rinforzo dell'isolamento delle scanalature
Fissaggio di materiali isolanti di superficie e altri materiali isolanti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello