Esecuzione:
Colore prodotto: Ambra
Resistenza alle tensioni molto elevate, anche a temperature elevate
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 304.8 mm
Ignifugo conforme a UL 510
Descrizione:
Il nastro isolante in film di poliimmide 3M™ 92 è un nastro ad alte prestazioni con un supporto in film di poliimmide. Il nastro è stato concepito per fornire uno spesso isolamento a bobine, cablaggi e condensatori. Il nastro ritardante alla fiamma resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 180°C (da 32 a 356°F).
Proprietà:
Altamente conformabile grazie all'adesivo acrilico sensibile alla pressione
Ritardante di fiamma con materiale di supporto in poliammide
Adatto come nastro per la mascheratura delle saldature nella produzione di circuiti stampati
Per l'ancoraggio di cavi e morsettiere
Adatto a un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 155 °C
Omologazione UL e conformità RoHS
Potente combinazione di proprietà meccaniche, elettriche, termiche e chimiche