Esecuzione:
Colore prodotto: Ambra
Rigidità dielettrica molto elevata
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 317.5 mm
Resistente ai solventi
Descrizione:
Il nastro isolante in film di poliimmide 3M™ 1205 è un nastro isolante con supporto in film di poliimmide. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per l'uso in applicazioni che richiedono materiale isolante sottile per l'avvolgimento di trasformatori, condensatori e cablaggi. Il nastro resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 155°C (da 40 a 311°F) senza perdita di proprietà elettriche e di resistenza alla trazione.
Proprietà:
Altamente conformabile, con adesivo acrilico sensibile alla pressione
Ritardante di fiamma, con materiale di supporto in poliimmide
Nastro per la mascheratura delle saldature adatto per la produzione di circuiti stampati
Per il fissaggio di cavi e morsettiere
Adatto a un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 155 °C
Omologazione UL e conformità RoHS
Nota:
Fasciatura e fissaggio di conduttori e cavi.
Banda di copertura per bobine e condensatori
Protezione della copertura in applicazioni ad alta temperatura