• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

3M™ Nastro elettronico antistatico 40

Codice art.: 7000006115
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000006115
EAN / GTIN 50051138477801
Codice del produttore 7000006115
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: trasparente
Carica triboelettrica ridotta al minimo
Lunghezza totale: 65,837 m
Larghezza totale: 609,6 mm
Carica su scarico dal rullo < 20 V

Descrizione:

Il nastro 3M™ 40 è un prodotto multiuso antistatico adatto per l'uso in aree sensibili all'elettricità statica. Resiste a temperature fino a 130°C (266°F).

Proprietà:

L'adesivo acrilico polimerico antistatico e conduttivo garantisce un'adesione sicura.
Previene i danni alle installazioni elettroniche sensibili durante la produzione grazie al rivestimento elettrostatico a spruzzo
Ideale per le aree sensibili alle cariche elettrostatiche
Resiste a temperature fino a 130 °C
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Materiale di supporto: pellicola di poliestere
Adesivo acrilico

Nota:

Sigillatura di imballaggi protettivi elettrostatici
Fissazione dei componenti, ad esempio nei contenitori o durante la produzione
Impiego universale in luoghi e aree di lavoro protetti elettrostaticamente
Utilizzo nella produzione e nell'assemblaggio di componenti elettronici

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello