Nastro isolante antistatico 40PR 3M™, stampato, 60,96 cm x 66 m, nucleo in plastica da 76,2 mm

Codice art.: 7000006114
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000006114
    EAN / GTIN 50051138477795
    Codice del produttore 7000006114

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Trasparente
    Carica triboelettrica ridotta al minimo
    Lunghezza complessiva: 66 m
    Ampiezza complessiva: 609.6 mm
    Carica quando smontato dal rullo < 20 V.

    Descrizione:

    Stampato, 60,96 cm x 66 m, nucleo in plastica da 76,2 mm

    Proprietà:

    L'adesivo acrilico polimerico antistatico e conduttivo garantisce un'adesione sicura.
    Pre-stampato con un simbolo statico
    Ideale per le aree sensibili alle cariche elettrostatiche
    Resiste a temperature fino a 130 °C
    Impedisce il danneggiamento di diverse apparecchiature elettroniche sensibili a causa del rivestimento elettrostatico a spruzzo
    Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
    Resistente a temperature fino a 130 °C

    Nota:

    Per sigillare gli imballaggi con protezione elettrostatica
    Fissaggio dei componenti, ad esempio nei contenitori o durante la produzione
    Impiego universale in luoghi e aree di lavoro protetti elettrostaticamente
    Utilizzo nella produzione e nell'assemblaggio di componenti elettronici
    Marcatura ESD tramite stampa

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello