Nastro isolante in vinile Scotch® Super 88, nero, 50 mm x 33 m

Codice art.: 7000006093
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000006093
EAN / GTIN 50054007103566
Codice del produttore 7000006093
Numero-L L01310 928

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: nero
Applicazione ad ampia temperatura. Rimane elastico e malleabile a temperature ambiente da -18°C a 90°C, secondo VDE.
Lunghezza totale: 32,9 m
Larghezza totale: 50 mm
Ritardante di fiamma secondo UL 510

Descrizione:

Scotch® nastro isolante in vinile Super 88 è un nastro isolante in PVC di qualità superiore ideale in qualsiasi condizione atmosferica. Questo nastro isolante è formato da un supporto elastico e un potente adesivo, in grado di fornire una protezione elettrica e meccanica a tenuta di umidità con quantità di prodotto minime.

Proprietà:

La combinazione di adesivo in gomma-resina sensibile alla pressione e materiale di supporto in PVC resiliente offre un'eccellente protezione elettrica e meccanica.
Nastro isolante in PVC di qualità superiore resistente agli agenti atmosferici
Fornisce una protezione elettrica e meccanica a prova di umidità con un ingombro minimo.
Certificazione UL, CSA e VDE
Adatto a un intervallo di temperatura compreso tra -18 e 105 °C.

Nota:

Per isolare i cavi in qualsiasi condizione climatica

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello