Nastro per giunzioni in gomma Scotch® 130C, 19 mm x 9,1 m, 24 per confezione

Codice art.: 7000006085
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000006085
EAN / GTIN 50054007417175
Codice del produttore 7000006085
Numero-L L01310 1568

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Eccellenti proprietà dielettriche
Lunghezza complessiva: 9.1 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Stabile su un'ampia gamma di temperature di lavorazione

Descrizione:

Il nastro isolante per giunte in gomma senza liner in EPR 130C Scotch® è un nastro isolante ad alta tensione in gomma etilenica (EPR), altamente conformabile e senza liner. Il nastro autoadesivo offre eccellenti proprietà fisiche ed elettriche, una protezione immediata dall'umidità e la formazione di strati compatti.

Proprietà:

L'adesivo in resina sintetica altamente conformabile e il supporto in resina etilene-propilene-gomma autovulcanizzante garantiscono la resistenza ai raggi UV.
Progettato per isolare giunzioni e terminazioni di cavi in cui le temperature di sovraccarico possono raggiungere i 130°C.
Le eccellenti proprietà elettriche e meccaniche garantiscono una tenuta all'umidità e depositi privi di vuoti.
Proprietà fisiche ed elettriche indipendenti dal grado di allungamento
Approvato da ASTM e conforme a RoHS 2011/65/EU

Nota:

Isolamento primario fino a 69 kV
Isolamento delle sbarre
Sigillatura di tappi e connettori elettrici
Isolamento dei cavi motore
Controllo del campo elettrico per raccordi e terminazioni a media tensione
Riparazione della guaina del cavo per raccordi e terminazioni di media tensione

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello