Nastro in mastice di gomma 3M™ Scotch-Seal™ 2229, 25 mm x 3,05 m

Codice art.: 7000006032
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000006032
    EAN / GTIN 50054007503359
    Codice del produttore 7000006032
    Numero-L L01310 1285

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Nero
    Buona adattabilità su superfici irregolari
    Lunghezza complessiva: 3 m
    Ampiezza complessiva: 25.4 mm
    Eccellente forza adesiva e tenuta su rame, alluminio e Allen

    Descrizione:

    3M™ Scotch-Seal™ 2229 Nastro isolante autoagglomerante - Supporto in EPR e mastice adesivo

    Proprietà:

    Eccellenti proprietà di adesione e sigillatura su metalli, gomma, isolanti e guaine sintetiche dei cavi
    Per l'isolamento di connessioni elettriche fino a 1.000 volt, se avvolte con nastro isolante in vinile o gomma.
    Il nastro non si strappa se sottoposto a ripetute piegature
    Può essere utilizzato per sigillare accessori di giunzione e terminazione di cavi ad alta tensione per una temperatura di esercizio continua di 90 °C.
    Copertura protettiva facilmente rimovibile
    Il materiale presenta proprietà di autoriparazione dopo essere stato perforato o tagliato.
    Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE

    Nota:

    Produzione di isolamento fino a 1kV
    Sostituzione della guaina del cavo per qualsiasi tipo di cavo in ambienti interni ed esterni
    Sigillatura dell'umidità
    Isolamento elettrico e smorzamento delle vibrazioni per le connessioni dei motori

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello