3M™ Nastro elettrico in PTFE 61, traslucido, con adesivo in silicone, spessore film 5mils, formato LOG ROLL da 356mm x 33 m

Codice art.: 7000005803
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000005803
EAN / GTIN 50054007083011
Codice del produttore 7000005803

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Granata trasparente
Eccellente resistenza dielettrica
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 25.4 mm
Ignifugo conforme a UL® 510

Descrizione:

Il nastro isolante in film PTFE 61 3M™ è un nastro isolante con supporto in film PTFE. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per l'uso su bobine ad alta temperatura, cablaggi e condensatori dove sono richieste un'elevata resistenza dielettrica e un alto carico di rottura. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 180°C (da 32 a 356°F).

Proprietà:

Resistente agli agenti chimici e agli archi elettrici elevati
Adatto per l'uso con bobine, cablaggi e condensatori in condizioni di alta temperatura.
Il supporto in film PTFE consente applicazioni in cui sono richieste stabilità e contrazione minima.
Adesivo aggressivo in gomma-resina
Ritardante di fiamma
Adatto per un intervallo di temperatura da 0 a 180 °C
Omologazione UL e conformità alla direttiva RoHS 2002/65/CE
Materiale di base: pellicola PTFE
Adesivo siliconico, termoindurente

Nota:

Fasciatura e fissaggio di conduttori e cavi.
Banda di copertura per bobine e condensatori
Protezione della copertura in applicazioni ad alta temperatura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello