• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Sistema di fissaggio Hook SJ3526N, Bianco, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm

Codice art.: 7000002132
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000002132
EAN / GTIN 50021200862446
Codice del produttore 7000002132

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Nastro adesivo
Lunghezza complessiva: 45.72 m
Ampiezza complessiva: 25.4 mm
Risparmio di tempo

Descrizione:

Il sistema di fissaggio uncino SJ3526N di 3M™ è un nastro uncino in nylon PSA ad alte prestazioni con un adesivo in gomma e un rivestimento in pellicola di polipropilene bianco.

Proprietà:

Progettato per applicazioni per interni che richiedono una resistenza alla temperatura media
Sistema di fissaggio uncino rivestito con un adesivo in gomma ad alte prestazioni ideale per applicazioni per interni che richiedono una resistenza alla temperatura media.
Il nylon intrecciato dura per migliaia di chiusure.
Presenta una buona resistenza al calore fino a temperature di 49 °C
Più adatto ad uso interno
Buona aderenza anche su superfici difficili da incollare/ buona aderenza anche su superfici difficili da incollare
Elevata responsabilità immediata// elevata responsabilità immediata

Nota:

Segnaletica e display del punto d'acquisto
Fissaggio di tessuto ai cuscini dei mobili
Costruzione di assemblaggi compositi
Applicazione pannelli imbottiti
Applicazione di grafica e banner che cambiano frequentemente
Montaggio cuscini su sedute rimovibili

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello