3M™ Sistema di fissaggio Hook SJ3526N, Nero, 16 mm x 45.7 m, 4.4 mm, 4 per confezione

Codice art.: 7000002127
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000002127
    EAN / GTIN 50021200862408
    Codice del produttore 7000002127
    Numero-L L01310 600

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Nero
    Nastro adesivo
    Lunghezza complessiva: 45.72 m
    Ampiezza complessiva: 15.87 mm
    Risparmio di tempo

    Descrizione:

    Il sistema di fissaggio uncino SJ3526N di 3M™ è un nastro uncino in nylon PSA ad alte prestazioni con un adesivo in gomma e un rivestimento in pellicola di polipropilene bianco.

    Proprietà:

    Progettato per applicazioni per interni che richiedono una resistenza alla temperatura media
    Sistema di fissaggio uncino rivestito con un adesivo in gomma ad alte prestazioni ideale per applicazioni per interni che richiedono una resistenza alla temperatura media.
    Il nylon intrecciato dura per migliaia di chiusure.
    Presenta una buona resistenza al calore fino a temperature di 49 °C
    Più adatto ad uso interno
    Buona aderenza anche su superfici difficili da incollare/ buona aderenza anche su superfici difficili da incollare
    Elevata responsabilità immediata// elevata responsabilità immediata

    Nota:

    Segnaletica e display del punto d'acquisto
    Fissaggio di tessuto ai cuscini dei mobili
    Costruzione di assemblaggi compositi
    Applicazione pannelli imbottiti
    Applicazione di grafica e banner che cambiano frequentemente
    Montaggio cuscini su sedute rimovibili

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello