• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile SJ3440, Nero, 25 mm x 45.7 m, 4.1 mm

Codice art.: 7000001979
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000001979
EAN / GTIN 50021200658087
Codice del produttore 7000001979

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
La versione da 40 teste per cm² può essere combinata con le controparti da 26, 40 o 62 teste per cm².
Lunghezza complessiva: 45.72 m
Ampiezza complessiva: 25.4 mm
Le teste dei funghi si incastrano per formare un legame sicuro

Descrizione:

Il sistema di fissaggio richiudibile Dual Lock™ SJ3440 di 3M™ è nero con 38 peduncoli per centimetro quadrato e uno spessore totale accoppiato di 4 mm. Il sistema di fissaggio richiudibile Dual Lock™ SJ3440 di 3M™ non è provvisto di adesivo.

Proprietà:

Apertura e chiusura dei sistemi di fissaggio centinaia di volte
Il suono di uno scatto avvisa che il sistema di fissaggio è inserito
Resiste a temperature elevate, solventi e inquinamento
Porte e pannelli di collegamento, segnali, espositori e altri componenti frequentemente rimossi che richiedono una forza di tensione elevata
Resiste a temperature elevate, solventi, contaminazione e corrosione

Nota:

Per l'uso nei trasporti, nell'elettronica, nelle attrezzature aziendali, nei macchinari, nel settore medico, nella segnaletica e nelle soluzioni di visualizzazione
Adatto per applicazioni interne ed esterne

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello