3M™ Sistema di fissaggio Hook SJ3572, Nero, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm, 3 per confezione

Codice art.: 7000001962
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000001962
    EAN / GTIN 50021200862866
    Codice del produttore 7000001962

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Nero
    Nastro con ganci
    Lunghezza complessiva: 45.72 m
    Ampiezza complessiva: 25.4 mm
    Risparmio di tempo

    Descrizione:

    Uncino in nylon PSA dalle prestazioni eccezionali con nastro acrilico e rivestimento in pellicola di polietilene trasparente. Spessore totale accoppiato da 0,25 cm a 0,40 cm, rivestimento stampato da 0,088 mm

    Proprietà:

    Il nylon intrecciato dura per migliaia di chiusure.
    Sistema di fissaggio uncino provvisto di un adesivo acrilico d alte prestazioni ideale per applicazioni che richiedono una resistenza alle alte temperature.
    Ridurre i costi
    Settore aerospaziale, elettronica, costruzioni, veicoli speciali, settore militare, medico, arredamenti, industria comune
    Fissaggio di tessuto a cuscini d'arredo, sedili di aerei, applicazione di moquette, uniformi, guanti e abbigliamento
    Eccellente forza adesiva finale
    Elevata temperatura, umidità, resistenza ai raggi UV

    Nota:

    Industria automobilistica
    Elettronica
    Costruzione di aerei
    Costruzione di veicoli ferroviari
    Pubblicità e decorazione
    Chiusure sganciabili

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello