• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Nastro a pellicola in PTFE 5491 grigio, 50,8 mm x 33 m, 0,16 mm, 6 per confezione inscatolata

Codice art.: 7000001581
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000001581
EAN / GTIN 50021200161488
Codice del produttore 7000001581
Numero-L L01310 21

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio
Eccellente resistenza ai prodotti chimici
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Altezza complessiva: 0.2 mm

Descrizione:

Il nastro a pellicola estrusa in PTFE 5491 di 3M™ è un nastro a pellicola estrusa in PTFE grigio da 0,17 mm con adesivo in silicone.

Proprietà:

Supporto estruso in PTFE da 0,12 mm, grigio, adesivo in silicone, intervallo temperature operative tra -54 °C e 260 °C
Ideale per applicazioni su superfici piatte, resiste alle curvature, prestazioni elevate, conformabile
Riduce la frizione, antiaderente, a rilascio facile, gestione del suono, prevenzione di scricchiolii e cigolii, riduzione del rumore, resistenza chimica, barriera chimica, resistenza elevata, resistenza all'abrasione
Automobili, aerei, elettrodomestici, settore militare, governativo, difesa, marina, finiture metalliche, elettronica, camper, industria comune
Avvolgimento rulli, avvolgimento cavi, riduzione dei cigolii, riduzione dei rumori, isolamento, rivestimento, schermatura, protezione, adesione su materiali compositi, anti-infiltrazioni
L'eccellente resistenza agli agenti chimici consente al nastro di tollerare applicazioni impegnative
L'elevata tenuta e la resistenza all'abrasione garantiscono l'affidabilità e le prestazioni per ridurre l'attrito, i suoni e i rumori dei macchinari
Resistenza termica a breve termine fino a +260 °C.

Nota:

Grazie alla sua elevata resistenza meccanica e alla superficie adesiva-repellente, questo nastro è adatto all'uso come rivestimento scorrevole e protettivo in una vasta gamma di applicazioni
Rivestimento adesivo-repellente di rotoli, rulli, tavole, ecc. che entrano in contatto con sostanze appiccicose o chimiche.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello