3M™ Nastro in tessuto di vetro 398FR, bianco, 101 mm x 33 m, 0.18 mm

Codice art.: 7000001302
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 8 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 8 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000001302
EAN / GTIN 50021200966748
Codice del produttore 7000001302
Numero-L L01310 915
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
L'adesivo acrilico ha un'ottima resistenza all'invecchiamento ed è adatto a molte applicazioni durevoli
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 10.2 cm

Descrizione:

Il nostro Nastro in fibra di vetro 398FR 3M™ ha un adesivo acrilico per tutte le applicazioni che richiedono un'elevata aderenza, una resistenza all'abrasione e proprietà ignifughe.

Proprietà:

La resistenza all'abrasione e la buona resistenza alle temperature estreme contribuiscono a ridurre i guasti dovuti all'usura
L'adesivo acrilico ha eccellenti proprietà di durata nel tempo, quindi risulta ideale per molte applicazioni permanenti
L'alta conformabilità consente al nostro nastro di legarsi a un'ampia varietà di strutture difficili e superfici irregolari o curve
Soddisfa i requisiti F.A.R. relativi alle caratteristiche ignifughe Parte 25.853 (a) e FAR Parte 25.855 (d)

Nota:

Use as a flame retardant solution for many aerospace and MRO applications

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello