Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio
Per cliché in fotopolimero e gomma
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 914 mm
Diverse forze di adesione al cliché o al cilindro/manicotto
Descrizione:
Il nastro di montaggio piastre 3M™ Flexomount™ 411DL offre una copertura uniforme in termini di colori pieno quando la riproduzione puntini in mezzatinta non è fondamentale. Il nostro nastro di montaggio grigio, biadesivo, in vinile, con adesivo in gomma è progettato per la rimozione senza lasciare tracce dalle piastre e dai cilindri di stampa.
Proprietà:
Offrono resistenza eccellente a impatti, taglio e pelatura
Utilizzali per la maggior parte delle plastiche e dei metalli
Offre una copertura uniforme in termini di colori pieni quando la riproduzione puntini in mezzatinta non è fondamentale
L'elevata adesione aiuta a ridurre il sollevamento del bordo della piastra
Eccellente resistenza ai plastificanti
Buona resistenza all'invecchiamento
Eccellente riposizionabilità
Elevata resistenza ai solventi
Supporto affidabile
Nota:
Use for uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical