• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Super Bond™ Nastro a pellicola 396, 508 mm x 33 m, 1 per confezione

Codice art.: 7000001219
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000001219
EAN / GTIN 00021200427534
Codice del produttore 7000001219

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: trasparente
Buona resistenza all'abrasione
Lunghezza totale: 32,91 m
Larghezza totale: 508 mm
Particolarmente adatto per l'uso su superfici a bassa energia

Descrizione:

Nastro a pellicola Super Bond 3M™ 396, trasparente, 0,1 mm, nastro in pellicola di poliestere con uno spesso strato di adesivo di gomma

Proprietà:

Adesione istantanea estremamente elevata
Buona resistenza all'abrasione
Eccellente resistenza chimica
Buona adesione anche su superfici ruvide
Particolarmente adatto per l'utilizzo su superfici a bassa energia

Nota:

Giuntura, fissaggio, rinforzo, protezione e riparazione, soprattutto con materiali a bassa energia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello