3M™ 5490 - Nastro in pellicola PTFE

Codice art.: 7000001208
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000001208
    EAN / GTIN 00021200735684
    Codice del produttore 7000001208

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Grigio
    Resistenza alle alte temperature
    Lunghezza complessiva: 32.91 m
    Ampiezza complessiva: 355.6 mm
    Particolarmente adatto per la finitura scorrevole di superfici diritte

    Descrizione:

    Il nastro 3M™ 5490 in pellicola PTFE offre un coefficiente di attrito estremamente basso che crea una superficie liscia e antiaderente su una varietà di substrati per aiutare il movimento dei materiali in molti tipi di applicazioni piane.

    Proprietà:

    La pellicola in PTFE antiaderente fornisce una superficie eccezionalmente liscia per una facile pulizia
    Rimozione pulita da una varietà di superfici
    Lavora in un ampio intervatto di temperature e funziona bene su attrezzature e macchinari riscaldati
    L'eccellente resistenza chimica consente al nastro di resistere ad applicazioni difficili
    Resiste all'arricciatura quando viene srotolato e risulta più piatto dei nastri di pellicola in PTFE
    Elevato potere di tenuta e resistenza all'abrasione per ridurre la frizione, rumori e casino delle macchine
    Resistenza termica a breve termine fino a +260 °C.

    Nota:

    Utilizzare per macchinari e attrezzature riscaldate
    Raggruppamento e cablaggio di cavi ad alta temperatura
    Rivestimento di canali e condotte
    Schermatura e protezione contro i prodotti chimici
    Rulli avvolgitori per ridurre l'attrito
    Riduzione del rumore delle parti in cui le superfici si sfregano
    Distaccante per l'incollaggio di materiale composito

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello