3M™ Nastro per galvanoplastica 470

Codice art.: 7000001178
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000001178
    EAN / GTIN 50021200856162
    Codice del produttore 7000001178
    Numero-L L01310 454

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Marroncino
    Stampabile tramite stampa a trasferimento termico
    Lunghezza complessiva: 32.91 m
    Ampiezza complessiva: 25.4 mm
    Estremamente resistente ai prodotti chimici

    Descrizione:

    Per le applicazioni del nastro che richiedono resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche utilizzate nei processi di elettroplaccatura e anodizzazione, utilizzare il nostro nastro galvanico 3M™ 470. Questo nastro abbronzato e conformabile presenta un supporto resistente all'abrasione ideale per l'uso con prodotti chimici di placcatura, anodizzazione, fresatura, incisione e operazioni di pallinatura.

    Proprietà:

    Eccellente resistenza ai prodotti chimici galvanici
    Stampabile con stampa a trasferimento termico
    Marcabili (marcatori)
    Nessuna rilavorazione quando si rimuove il nastro dopo i processi di placcatura
    Estremamente resistente alle sostanze chimiche
    Elevata resistenza all'abrasione e flessibilità

    Nota:

    Mascheramento delle superfici durante la galvanoplastica

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello