3M™ Nastro in tessuto di vetro /foglio di alluminio per temperature elevate 363 argento, 24,4 mm x 33 m, 0,18 mm,spessore: 36 rotoli per confezione

Codice art.: 7000001165
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000001165
EAN / GTIN 50021200172941
Codice del produttore 7000001165
Numero-L L01310 297
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Argento
Laminato con un foglio di alluminio, il 3M™ offre un'ottima riflessione del calore radiante
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 2.5 cm
Prestazioni affidabili a lungo termine in applicazioni a temperature estreme

Descrizione:

Nastro in tessuto di vetro/foglio in alluminio per temperature elevate 3M™ 363 argento, supporto in foglio di alluminio combinato con tessuto di vetro e adesivo siliconico sensibile alla pressione.

Proprietà:

Foglio di alluminio per temperature elevate rinforzato con nastro in tessuto di vetro, grande forza di tensione, resistente alla foratura, resistente agli strappi, adesivo in silicone, spessore supporto 0,09 mm
Aderisce alle superfici in silicone. Intervallo di temperatura da -54 gradi C a 316 gradi C per avvolgimento, isolamento, protezione di fili, cavi, materiali sensibili alla temperatura, F.A.R. 25.853(a)
Resiste alla fiamme, all'umidità, alle intemperie, alla degradazione UV, nastro resistente alle sostanze chimiche, nastro a conduzione termica per efficienza di riscaldamento e raffreddamento, nastro termoriflettente, nastro fotoriflettente, nastro conformabile.
Soddisfa i requisiti F.A.R. 25.853(a)
I migliori risultati si ottengono se applicato a superfici asciutte con temperature superiori a 0 °C, ma può essere applicato anche a temperature più basse

Nota:

Schermatura e impacchettamento dei cablaggi ecc.
Applicazioni nel campo delle alte temperature, anche su superfici irregolari

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello