3M™ Gruppo alette Roto Peen, 14 mm x 25.4 mm, TC 330

Codice art.: 7000000788
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000000788
EAN / GTIN 50048011037603
Codice del produttore 7000000788
Numero-L L51710 528

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva: 25.4 mm
Ampiezza complessiva: 14.224 mm

Descrizione:

Il gruppo alette 3M™ Roto Peen presenta dischetti di carburo di tungsteno fissati alle alette che assicurano un metodo di martellatura più pulito rispetto alla martellatura semplice. I nostri gruppi alette sono disponibili con tre formati di alette, per superfici piccole e grandi.

Proprietà:

Le sfere sono incollate alle lamelle: questo metodo è più pulito rispetto alla sabbiatura con sfere sciolte.
Disponibile in tre dimensioni di lamelle per superfici piccole e grandi
Crea una tensione residua di compressione che migliora la durata.

Nota:

Efficace per le rilavorazioni di precisione, la produzione, la riparazione di piccole aree e la martellatura di fori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello