Scotch-Brite™ RB-ZB Bristle Spazzole radiali 14 mm 1,5 mm P120 PN 27614

Codice art.: 7000000764
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 192 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 192 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000000764
EAN / GTIN 50048011276149
Codice del produttore 7000000764
Numero-L L51710 351

Descrizione

Esecuzione:

Tipo A: versione più aggressiva con setole angolate Tipo C: versione più flessibile con setole a C per pezzi particolarmente impegnativi
Per applicazioni in aree difficili da raggiungere
Ideale per la pulizia e le applicazioni di sbavatura leggera
Risultati di lavoro costanti per tutta la durata del servizio
Spazzola in plastica solida infusa di grana ceramica

Descrizione:

Il disco di setole radiali Scotch-Brite™, che usa la grana ceramica abrasiva proprietaria di 3M™ e setole sagomate e flessibili, offre una maggiore superficie di contatto rispetto alle spazzole con fili metallici e mantiene le proprietà abrasive per tutta la sua durata. Il nostro disco veloce rimuove vernice, adesivi, bruciature di saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti da grandi aree.

Proprietà:

Le setole sagomate e dotate di abrasivo spogliano, sbavano, rifiniscono, lucidano, puliscono e rimuovono i rivestimenti in maniera più efficace, con meno pressione rispetto alle spazzole con fili metallici
La grana abrasiva ceramica proprietaria 3M™ consente un taglio aggressivo e una qualità costante della finitura per tutta la durata del disco
Le setole flessibili richiedono meno pressione rispetto alle spazzole con fili metallici e si conformano ai contorni, anche nelle parti complesse
Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei rivestimenti e di altre sostanze ad alto carico
Non contiene filamenti metallici per una maggiore sicurezza
Utilizzare su una smerigliatrice diritta o su un albero flessibile

Nota:

Rimuovi vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldature, ruggine, ossidi pesanti e agenti inquinanti superficiali da grandi superfici
Utilizzabile su ottone, alluminio, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli
Applicazioni generiche industriali e dei settori aerospaziale, automobilistico, metallurgico e dei trasporti
Da utilizzare per operazioni di sverniciatura, sbavatura, lucidatura, pulitura e rimozione di rivestimenti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello