Scotch-Brite™ SC-DR Surface conditioning Dischi Roloc™ 50 mm S SFIN

Codice art.: 7000000753
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 200 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 200 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000000753
    EAN / GTIN 50048011055225
    Codice del produttore 7000000753
    Numero-L L51710 631

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Grigio
    Disco in vello adattabile con sistema di cambio rapido Roloc™ per i migliori risultati di levigatura.
    Qualità della superficie costante grazie alla struttura aperta che non si intasa e rimane fresca
    Risultati di superficie eccellenti
    Non altera la geometria del pezzo

    Descrizione:

    Il disco per condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™ SC combina il nostro disco durevole, non tessuto con l'efficienza del sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ dal rapido ricambio per un disco efficace che esegue pulizia, finiture, fusione e sbavatura. La nostra struttura in fibre non tessute si adatta bene per aiutare a preservare le superfici irregolari o sagomate e il supporto Roloc™ supporta il disco per un taglio aggressivo.

    Proprietà:

    Robusto disco in tessuto non tessuto per sbavature e finiture aggressive
    Disco in tessuto non tessuto adattabile con sistema di cambio rapido Roloc™ per ottenere i migliori risultati di levigatura.
    Qualità della superficie costante grazie alla struttura aperta che non si intasa e rimane fredda al tatto
    Eccellenti risultati di superficie
    Non altera la geometria del pezzo da lavorare

    Nota:

    Riduzione della rugosità, rimozione dell'appannamento, levigatura delle superfici, pulizia leggera e sbavatura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello