3M™ 268XA Dischi adesivi in rotolo, 5 in x 5/8 in, A5

Codice art.: 7000000246
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000000246
    EAN / GTIN 50051144888035
    Codice del produttore 7000000246
    Numero-L L51710 759

    Descrizione

    Esecuzione:

    Struttura tridimensionale
    Supporto in pellicola con alta resistenza alla trazione
    Film omogeneo di base con alta precisione
    PSA
    Costo inferiore

    Descrizione:

    Il dischi con autoadesivi 3M™ Trizact™ 268XA sono dotati con minerale in ossido di alluminio premium in grane molto fini su un resistente supporto in film. Utilizza i nostri dischi per riparare i difetti su vetro e per la finitura dei materiali compositi e delle superfici acriliche compatte.

    Proprietà:

    Abrasivo 3M™Trizact™ microreplicato che garantisce uniformità
    Sistema di attacco semplificato con supporto adesivo
    Pratico rotolo di dischi
    Nessun fallimento
    Risparmio di costi
    Qualità della superficie riproducibile
    Sostituzione dell’utensile meno frequente
    Risparmia tempo e denaro
    Maggiore durata dell'utensile
    Finitura ancora più uniforme

    Nota:

    Prodotto consigliato per riparare i difetti su vetro e per la finitura dei materiali compositi e delle superfici acriliche compatte

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello