Tubo di respirazione Versaflo™ 3M™ BT-20S

Codice art.: 7000000158
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tubo flessibile dell’aria per respiratore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000000158
    EAN / GTIN 04046719252169
    Codice del produttore 7000000158
    Numero-L Z0E000 BT20S

    Descrizione

    Esecuzione:

    Comodo da lavorare grazie alla sua leggerezza e all'utilizzo con una sola mano
    Size: 735 mm
    Luce
    Collegamento QRS

    Descrizione:

    Il tubo di respirazione Versaflo™ 3M™ BT-20S è un tubo di dimensioni ridotte, leggero e semplice da pulire. È necessario disporre di un tubo di respirazione per il collegamento della fonte di aria al copricapo, per assicurarsi che l'aria pulita raggiunga il copricapo in modo ottimale e senza ostruzioni del flusso d'aria. I tubi di respirazione offerti sono compatibili con tutti i copricapo e le unità di erogazione dell'aria Versaflo™ 3M™.

    Proprietà:

    I tubi di respirazione QRS (Quick Release Swivel, orientabili a sgancio rapido) sono collegabili in modo rapido e semplice.
    Soddisfa i requisiti più rigorosi in merito a prestazioni respiratorie con i copricapo 3M™.
    Un manicotto speciale realizzato in materiale ignifugo aumenta la durata utile del tubo e lo protegge da eventuali scintille.
    È disponibile un rivestimento monouso del tubo di respirazione, a garanzia di maggiore semplicità di pulizia e decontaminazione.

    Nota:

    Use with 3M™ Versaflo™ Headtops and Air Delivery Units

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello