Tronchese laterale per meccanica rivestiti in materiale bicomponente, con anello di fissaggio incorporato per agganciare una protezione anticaduta cromata 180 mm

Codice art.: 70 05 180 T
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 70 05 180 T
EAN / GTIN 4003773080039
Codice del produttore 70 05 180 T
Numero-L L70010 1643

Descrizione

Descrizione:

  • l'indispensabile tronchese laterale per un uso versatile
  • materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata
  • taglienti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza
  • taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile
  • taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
  • con testa stretta per l'impiego in luoghi di difficile accesso
  • pinza con anello di fissaggio per agganciare una protezione anticaduta

Proprietà:

  • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 4,0 mm
  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 3,0 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 2,5 mm
  • Protezione anticaduta: sì
  • cromato
  • con manicotti multicomponente, con occhiello di fissaggio integrato per l'aggancio di un dispositivo di protezione anticaduta
  • Strumenti legati
  • Tagliente con smusso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello