Descrizione:
Grazie a questa lama DI ALTA QUALITÀ, è possibile tagliare l'acciaio in modo semplice. Che si tratti di fogli, profili, tubi, aste o materiali solidi, è possibile separare qualsiasi forma in pochissimo tempo. La grana molto fine di questi dischi garantisce un lavoro di sbavatura particolarmente ridotto. Oltre alla loro maneggevolezza semplice e precisa, questi utensili sono particolarmente convincenti se utilizzati in aree difficili da raggiungere.
Proprietà:
- Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
- Grana: 100
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A 100 - BFM
- Dimensioni (P x P x a): 63 x 1 x 10 mm
- Diametro: 63 mm
- Spessore: 1 mm
- Foratura: 10 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- I dischi particolarmente sottili e a grana fine consentono tempi di separazione brevi e un lavoro senza fatica
- Ideale per lavorare in aree difficili da raggiungere
- Convincono per la loro lunga durata e la loro maneggevolezza semplice e precisa
- La grana 100 consente un taglio con bavature particolarmente basse
Uso:
- Per la lavorazione di diverse qualità dell'acciaio
- Per il taglio di lamiere sottili, profili, tubi, aste e materiali solidi