Nastri abrasivi R

Codice art.: 69903122000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 69903122000
EAN / GTIN 4014586368054
Codice del produttore 69903122000
Numero-L L00010 4042

Descrizione

Descrizione:

  • Nastri abrasivi R,Il miglior nastro abrasivo presente sul mercato, caratterizzato da una durata e una capacità di asportazione di livello superiore, in grado di ridurre drasticamente i tempi di lavoro. Raccomandato soprattutto per la lavorazione di acciai inossidabili e alto legati. Tessuto in poliestere ultraresistente, legante in resina sintetica con corindone zirconio. Rivestimento aggiuntivo per il raffreddamento durante il processo di levigatura.,75 x 2.300 mm, per sgolatura con modulo GRIT GXR per rulli di contatto Ø > 80 mm

Proprietà:

  • Grana 36
  • PU 10 pezzi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello