Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Con manuale verricello a mandrino per il trasporto sicuro di armadi con 1 solo uomo. Struttura tubolare in acciaio verniciato a polvere, blu RAL 5007, verricello con manovella manuale, mandrino protetto in un profilo a C. Supporti di appoggio regolabili con copertura protettiva. Pedana di carico con rivestimento antiscivolo. 2 ruote girevoli, ruote in gomma piena elastica antitraccia 160 x 50 mm, mozzi con cuscinetti a sfere. 1 cinghia di fissaggio fissata saldamente lunga 5 m. Fornitura a coppie.
Proprietà:
Portata totale (kg): 600
Lunghezza totale (mm): 600
Larghezza totale (mm): 390
Altezza totale (mm): 800
Range sollevamento (mm): 10 - 300
Nota: Piastra di supporto 300 x 110 mm
Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
Dimensione ruota (mm): 160 x 50