Ruote di sollevamento

Codice art.: 6971
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Carrello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6971
    EAN / GTIN 4017976069715
    Codice del produttore 6971
    Numero-L L90070 141

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Per il trasporto di armadi pesanti e simili, telaio in lamiera di acciaio zincato, superficie di appoggio con rivestimento in gomma, ruota con gomme in poliuretano. Uso: Sollevare il carico con l'asta a leva, inserire sotto l'artiglio della ruota di sollevamento, sollevare il carico ripiegando la leva eccentrica con l'asta a leva. Sul lato opposto procedere allo stesso modo con la 2a ruota di sollevamento; il carico può essere spostato. Altezza artiglio: abbassato = 12 mm, sollevato max = 50 mm. Fornitura: 2 rulli di sollevamento e 1 asta a leva.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 1000
    Lunghezza totale (mm): 170
    Larghezza totale (mm): 126
    Altezza totale (mm): 272
    Gomme: Poliuretano
    Dimensione ruota (mm): 138 x 28

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello