Descrizione:
Questa lente TFC (Tyrolit Fast Change) DI ALTA QUALITÀ consente una sostituzione del disco molto rapida grazie al fissaggio in chiusura a strappo. Grazie a un supporto in carta stabile, questo disco in chiusura a strappo è ideale per le applicazioni grossolane, ma soprattutto per la lavorazione fine, poiché sono disponibili di serie grana fino a 800. La grana al carburo di silicio utilizzata fornisce risultati uniformi su rocce, materiali plastici e compositi, nonché sull'acciaio. Inoltre, la lubrificazione del disco viene ridotta e quindi la durata aumenta.
Proprietà:
- Forma: Disco di carta
- Idoneità dei materiali: Acciaio, compositi, granito, roccia, plastica/PVC
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : C-P65 P E C40
- Diametro: 125 mm
- Grana: 40
- Strumento per: Levigatrici roto-orbitali
Vantaggi:
- La base stabile in carta ″e″ lo rende ideale per lavorazioni ruvide e di precisione
- Sistema di sostituzione rapida TYROLIT per una sostituzione rapida e semplice dei mola grazie al fissaggio in chiusura a strappo
Uso:
- Per la sgrossatura e la lavorazione fine di rocce dure, acciaio, materiali compositi, materie plastiche e pezzi di roccia morbida
Raccomandazioni:
- Grana 40/60 per la massima velocità di rimozione
- Grana 80/120 per smerigliatura universale
- Grana 150-800 per una perfetta finitura superficiale
Caratteristiche:
- Sostituzione rapida del disco grazie al TFC
- Supporto in carta stabile per tutte le applicazioni
- Ottima durata