Telaio

Codice art.: 6956
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Telaio mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6956
EAN / GTIN 4017976069562
Codice del produttore 6956
Numero-L L90070 58

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Telaio per il trasporto facile e sicuro di macchine e altri oggetti pesanti. Robusta struttura in acciaio saldato, verniciate a polvere, blu RAL 5007. Con piastra di supporto rotante e timone. Le piastre di supporto sono dotate di una superficie di gomma antiscivolo. Grandi ruote in nylon con cuscinetti a sfere. Contenuto della fornitura: 1 telaio con piastra rotante e timone. Garanzia: 2 anni.

Proprietà:

Portata totale (kg): 3000
Lunghezza totale (mm): 300
Larghezza totale (mm): 200
Altezza totale (mm): 104
Nota: Piastra di supporto 185 x 150 mm
Numero di assi: 2
Numero di ruote portanti: 4
Dimensione ruota (mm): 85 x 90
Gomme: Gomme in nylon

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello