Carrellino per trasporto

Codice art.: 6943
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Telaio mobile per carichi pesanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6943
EAN / GTIN 4017976069432
Codice del produttore 6943
Numero-L L90070 152

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Per il trasporto facile e sicuro di oggetti pesanti come contenitori, cassette, macchine, ecc. Robusta struttura in acciaio saldato, con maniglie in acciaio tondo o in tubolare di acciaio, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Le piastre di supporto sono dotate di una superficie di gomma antiscivolo. Grandi ruote in nylon con cuscinetti a sfere. Elevata portata con peso proprio esiguo. Dimensione ruote Ø x larghezza 85x90 mm. Fornitura: 1 pezzo

Proprietà:

Portata totale (kg): 2500
Lunghezza totale (mm): 275
Larghezza totale (mm): 120
Altezza totale (mm): 100
Nota: Piastra di supporto 210 x 100 mm
Numero di assi: 2
Numero di ruote portanti: 2
Dimensione ruota (mm): 85 x 90
Gomme: Gomme in nylon

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello