• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Valigetta con scomparti “Boxxser” 20

Codice art.: 693560 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero scomparti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero cassette di custodia 20
Dimensione esterna lunghezza 465 mm
Dimensione esterna larghezza 401 mm
Dimensione esterna altezza 78 mm
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693560 20
EAN / GTIN 5733439134989
Codice del produttore 134989 BLAU NEU

Descrizione

Esecuzione:

Corpo della valigetta a doppia parete in PP e coperchio in policarbonato garantiscono elevata portata e stabilità. Meccanismo di chiusura pratico per l’uso con una mano sola, maniglia con chiusura di sicurezza. I moduli profilati nel coperchio e nel fondo impediscono il rovesciamento degli scompartiintercambiabili e del contenuto durante il trasporto.

Collocamento:

numero di scomparti Lunghezza × Larghezza × Altezza: 14 pz. 79×55×69 mm; 1 pz. 157×55×69 mm; 2 pz. 235×55×69 mm; 1 pz. 109×79×69 mm; 2 pz. 157×109×69 mm

Fornitura:

Incluse 3 etichette di diversi colori per contrassegnare / identificare.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello