{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modalità di conservazione dell’utensile | Alloggiamenti | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Caratteristica valigetta | idoneo al trasporto aereo; resistente agli urti; impilabile | |
Dimensione esterna lunghezza | 550 mm | |
Dimensione esterna larghezza | 350 mm | |
Dimensione esterna altezza | 220 mm | |
Dimensione interna lunghezza | 520 mm | |
Dimensione interna larghezza | 285 mm | |
Dimensione interna altezza | 205 mm | |
Numero chiusure | 2 | |
Numero impugnature laterali | 2 | |
Numero ruote | 2 | |
Peso | 6,8 kg | |
Tipo di prodotto | Sistema di trasporto per utensili |
Codice articolo | 692928 5221PTS | |
EAN / GTIN | 8024482184326 | |
Codice del produttore | GT 52-21 PTS |