Valigetta portautensili “BIG Basic Move” 1

Codice art.: 692613 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
111 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: ABS
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti
  • Portata valigetta: 20

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto BIG Basic Move
    Materiale ABS
    Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
    Portata valigetta 20 kg
    Dimensione interna lunghezza 480 mm
    Dimensione interna larghezza 350 mm
    Dimensione interna altezza 200 mm
    Peso 6,8 kg
    Mobile si
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 692613 1
    EAN / GTIN 4003773057512
    Codice del produttore 00 21 06 LE

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione resistente in ABS nero con telaio in alluminio perimetrale e cerniere di metallo. La valigetta è dotata di una maniglia robusta ed ergonomica. La fornitura include 2 adesivi da inserire nell’apposito spazio per l’etichettatura personalizzata. I pannelli portautensili sono composti da pannelli alveolari in PP resistenti allo sporco.
    Con 2 chiusure metalliche a scomparsa integrate e 1 serratura a combinazione numerica a tre cifre.
    Con manico telescopico inserito nel fondo e due ruote esterne a scorrimento facilitato per agevolare il trasporto.
    Dotazione interna:
    54 opzioni di inserimento disponibili:
    1 vaschetta interna (fissabile mediante pulsante) con 4 divisori longitudinali (2× corti e 2× lunghi).
    1 pannello portautensili con 13 alloggiamenti e 1 scomparto piano da usare come copertura per la vaschetta interna.
    1 pannello portautensili con 21 alloggiamenti sul lato anteriore e posteriore.
    1 pannello portautensili con 10 alloggiamenti e 1 elastico sul lato anteriore e 1 scomparto con 7 elastici sul lato posteriore.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello