• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Valigetta in X-ABS con vaschetta interna e 2 pannelli portautensili lucchetti TSA, con ruote

Codice art.: 692540
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: X-ABS
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti
  • Portata valigetta: 30
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale X-ABS
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Portata valigetta 30 kg
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo
Dimensione interna lunghezza 470 mm
Dimensione interna larghezza 210 mm
Dimensione interna altezza 360 mm
Volume 35 l
Peso 6,8 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692540
EAN / GTIN 4006793801714
Codice del produttore 489570171
Produttore PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descrizione

Esecuzione:

X-ABS è molto resistente agli urti, alla rottura e pertanto idoneo al trasporto aereo. La struttura della superficie è antigraffio, antiscivolo (effetto gommato) e non danneggia le superfici. Lucchetti a cilindro a scomparsa integrati nel doppio telaio in alluminio, bloccaggio a scatto per la chiusura del coperchio della valigetta e paracolpi sul fondo.
 
1 Vaschetta con divisori e piano di copertura, h 88 mm.
Dotazione interna:
1 pannello con 25 alloggiamenti e 1 scomparto 400 mm, 1 pannello con 10 alloggiamenti, 1 piano di copertura con 15 alloggiamenti e 1 scomparto 400 mm e 1 portadocumenti con 2 scomparti per biglietti da visita e 2 portapenne.
Lucchetti TSA: Per i viaggi negli USA, questi lucchetti possono essere aperti e richiusi dalle autorità di sicurezza statunitensi “Transportation Security Administration” (TSA) con una chiave generica ai fini dell’ispezione. Si evita così l’apertura violenta della valigetta (rottura del lucchetto) nel caso di ispezioni.

Nota:

Valigetta disponibile su richiesta anche con altre varianti di lucchetto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello