Esecuzione:
Seghetto da potatura a batteria MS 18 LTX 15 set con manico telescopico; Scatola di cartone
Descrizione:
- Potatore a batteria sicuro e maneggevole, perfetto per la potatura estiva e invernale di alberi e arbusti
- La mini-motosega può essere usata come un potatore in combinazione con l'impugnatura telescopica MS (accessorio)
- Velocità della catena costantemente elevata sotto carico per un avanzamento rapido del taglio
- Fino a 60 tagli potenti nel legno duro con Ø 80 mm con una carica (batteria Li-Power da 18 V/2,0 Ah)
- Lavoro sicuro grazie al carter di protezione, alla protezione anti-contatto e all'interruttore di sicurezza contro l'avvio accidentale
- Grande maneggevolezza grazie alla forma compatta, al peso ridotto e alle aree di impugnatura gommate
- Catena quasi senza contraccolpi per tagli agevoli e sicuri con poche vibrazioni
- Sostituzione e messa in tensione semplici della catena per sega grazie all'attacco rapido e all'utensile tendicatena posizionato sull'alloggiamento
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione:Binario per sega 15 cm, Catena per sega 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), Impugnatura telescopica MS, Protezione della catena per sega, Olio aderente biologico per catene per seghe 100 ml, Chiave esagonale con testa sferica, senza batteria, senza caricabatteria
Proprietà:
- Livello di pressione sonora: 74 dB(A)
- Livello di potenza sonora (LwA): 90 dB(A)
- Incertezza di misurazione K: 3 dB(A)
- Idle: 2,5 m/s²
- Incertezza di misurazione K: 1. 5 m/s²
- Tensione della batteria: 18 V
- Lunghezza del binario: 15 cm
- Lunghezza di taglio: 15 cm
- Velocità massima della catena: 5 m/s
- Forma del dente della catena della sega: semi-scalpello
- Divisione del dente della catena della sega: 1/4″
- Spessore delle maglie motrici: 1,1 mm
- Numero di maglie motrici: 39
- Peso senza batteria: 1,6 kg
- Peso lordo: 0,000 kg