KT 66 BL Sega circolare

Codice art.: 691219000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Sega

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 691219000
    EAN / GTIN 4061792237797
    Codice del produttore 691219000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Sega circolare ad affondamento con motore Brushless per immersioni potenti e tagli precisi fino a 66 mm (!) di profondità
    • Sede regolabile e senza gioco sui binari di guida di Metabo e di altri produttori per risultati di taglio esatti
    • Impiego versatile grazie al n. giri variabile per diversi materiali
    • Doppio indicatore per la regolazione esatta della profondità di taglio con e senza binario di guida
    • Con funzione sottosquadro per passaggi precisissimi, posizione 0° e 45° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
    • Cambio della lama rapido e semplice tramite la leva per la posizione di immersione scattante in posizione e il blocca-albero
    • Possibilità di segare a filo di una parete
    • Finestra di controllo nel carter di protezione per una conduzione esatta del taglio
    • Il freno di arresto blocca la lama rapidamente ed in questo modo aumenta la sicurezza
    • Taglio con un ridotto sviluppo di polvere grazie al sacchetto raccoglipolvere di grande volume o tramite il collegamento a un aspiratore
    • Bocchettone di espulsione segatura girevole e bloccabile individualmente per qualsiasi posizione di lavoro
    • Pratica guida per tagli paralleli disponibile quale accessorio (n. d'ordine 628029000)

      Dotazione
    • Binario di guida FS 160 (160 cm), Lama ″precision cut wood - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, Sacchetto raccoglipolvere, Chiave esagonale, metaBOX 340

    Proprietà:

    • Insicurezza di misurazione K: 1.5 dB(A)
    • Segatura truciolato: 2.5 m/s²
    • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
    • Lunghezza cavo: 4 m
    • Profondità max. di taglio a 45°: 43 mm
    • Profondità di taglio massima con binario di guida: 61 mm
    • Profondità max. di taglio a 90°: 66 mm
    • Livello di pressione acustica: 94 dB(A)
    • Livello di potenza sonora (LwA): 102 dB(A)
    • Potenza nominale assorbita: 1200 W
    • Ambito d'inclinazione da/a: - 1 / + 46 °
    • Ø lama x foro: 165 x 20 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello