KS 18 LTX 57 Set Sega circolare a batteria

Codice art.: 691195000
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 691195000
EAN / GTIN 4061792200456
Codice del produttore 691195000
Numero-L L01750 1516

Descrizione

Descrizione:

  • Sega circolare a batteria leggera e potente per l'impiego universale nei cantieri
  • Piastra in alluminio applicabile direttamente sui binari di guida di Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti e di altri produttori
  • Troncature rapide e precise grazie a un semplice collegamento a una guida di troncatura Metabo KFS
  • Il freno di arresto blocca la lama rapidamente, in questo modo aumenta la sicurezza
  • Tagli obliqui con precisione angolare fino a 50°, con pratico punto a scatto a 45°
  • Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
  • Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
  • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo per una guida sicura
  • Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Lama circolare riportata in metallo duro (18 denti), Guida per tagli paralleli, Chiave esagonale, Guida di troncatura KFS 44 (44 cm), metaBOX 340

Proprietà:

  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 dB(A)
  • Segatura truciolato: 2.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Peso con batteria: 3.4 kg
  • Bruttogewicht: 6.999 kg
  • Tensione batteria: 18 V
  • Max. velocità di taglio: 40 m/s
  • Profondità max. di taglio a 45°: 43 mm
  • Profondità di taglio massima con binario di guida: 52 mm
  • Profondità max. di taglio a 90°: 57 mm
  • Livello di pressione acustica: 92 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 103 dB(A)
  • N. giri max. a vuoto: 4600 /min
  • Ambito d'inclinazione da/a: ‌ 0 / + 50 °
  • Profondità di taglio regolabile: 0 - 57 mm
  • Ø lama x foro: 165 x 20 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello