AS 18 L PC Set Aspiratore a batteria

Codice art.: 691060000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 691060000
EAN / GTIN 4007430333339
Codice del produttore 691060000
Numero-L L01750 1288

Descrizione

Descrizione:

  • Aspiratore a batteria leggero e compatto per l'impiego mobile, per aspirare polvere e trucioli
  • Protezione per l'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria polveri L
  • PressClean: pulizia manuale del filtro grazie al potente flusso d'aria, azionando il pulsante sull'aspiratore durante le pause di lavoro
  • Modalità Eco per una maggiore autonomia per carica, modalità Boost per la massima potenza
  • Con funzione di soffiaggio integrata per soffiare, asciugare e convogliare l'aria d'uscita
  • Grande interruttore angolare per accendere/spegnere facilmente anche con il piede
  • Con tubo flessibile estensibile per una comoda maneggevolezza e la massima libertà di movimento durante l'aspirazione
  • Alloggiamenti pratici per seconda batteria, caricabatteria, bocchette e tubo flessibile
  • Design MetaLoc compatto per impilare le valigette MetaLoc
  • Robusto alloggiamento con protezioni in gomma sulla superficie di appoggio, per un posizionamento sicuro e antiscivolo
  • Trasporto semplice tramite maniglia ergonomica o tracolla
  • Carrellino per la massima mobilità durante il lavoro
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Tubo flessibile di aspirazione estensibile (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m), Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto, Bocchetta di aspirazione (largh. 120 mm), Bocchetta di aspirazione piatta, Tracolla, Carrellino, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Insicurezza di misurazione K: 2.4 dB(A)
  • Lunghezza del tubo flessibile: 3.5 mm
  • Bruttogewicht: 5.360 kg
  • Peso senza batteria: 6.9 kg
  • Peso con batteria: 7.5 kg
  • Capacità serbatoio: 7.5 l
  • Tensione batteria: 18 V
  • Ø tubo flessibile di aspirazione: 32 mm
  • Livello di pressione acustica: 72 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 84 dB(A)
  • Depressione: 120 hPa (mbar)
  • Volume d'aria max.: 2100 l/min
  • Superficie di filtraggio: 3600 m²
  • Tipo di batteria: LiHD

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello