• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

uvex 2 trend Scarpa bassa S2 nero/grigio/rosso Larghezza 11 Misura 38

Codice art.: 6909838
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S2
Numero di scarpa UE 38
Colore nero / grigio / rosso
Chiusura Lacci
Proprietà antiscivolo
Plantare estraibile
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6909838
EAN / GTIN 4031101777276
Codice del produttore 6909838
Numero-L L01670 1513

Descrizione

Descrizione:

  • Tipologia di prodotto: Scarpe antinfortunistiche
  • Tipo di prodotto: Scarpa bassa
  • ricerca colore (filtro): nero/grigio/rosso
  • Classe di protezione: S2
  • Sesso: Donna/Uomo
  • Misura: 38
  • Chiusura: Laccio scarpa
  • Marchio: uvex
  • Puntale: Puntale in acciaio
  • Soletta: Soletta termoregolante uvex 2 trend
  • Tomaia: Microvelour
  • Antiscivolo: SRC
  • Suola: uvex 2 trend
  • Larghezza: 11

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello