• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PS 18000 SN Set Pompa sommersa per acque nere

Codice art.: 690626000
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
Codice articolo 690626000
EAN / GTIN 4007430215956
Codice del produttore 690626000
Numero-L L01750 1121

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'aspirazione, lo svuotamento ed il ricircolo di acque chiare o nere da serbatoi, bacini d’acqua o cantine allagate
  • Per l'irrigazione dei giardini da riserve d'acqua
  • Sistema a doppia tenuta per la protezione della pompa in caso di acqua molto sporca
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Interruttore galleggiante regolabile per la modalità di funzionamento automatico
  • Corpo longevo realizzato in acciaio inox resistente alla corrosione
  • Impugnatura ergonomica per un comodo trasporto

    Dotazione
  • Raccordo angolare con adattatore multiplo, Interruttore a galleggiante, Attacco Storz (1½″), Raccordo angolare acciaio inox (1½″), Raccordo di scarico con valvolame (15 m x 2″)

Proprietà:

  • Numero di giranti: 1
  • Pressione max.: 1.1 bar
  • Profondità max. di affondamento: 7 m
  • Peso: 7.9 kg
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Altezza max. di portata: 11 m
  • Bruttogewicht: 13.388 kg
  • Dimensioni max. della grana fino a: 35 mm
  • Potenza nominale assorbita: 1100 W
  • Portata max.: 19000 l/h
  • Raccordo di mandata: 1 1/2″ Filetto interno
  • Corpo pompa: Edelstahl
  • Classe di protezione IP: IP X8

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello