MARTOR LAMA INDUSTRIALE 69040 , 10 in magazzino

Codice art.: 69040.50
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
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 69040.50
EAN / GTIN 4002632921742
Codice del produttore 69040.50
Numero-L L60170 819

Descrizione

Descrizione:

LA LAMA INDUSTRIALE NR. 69040 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha due lame utilizzabili consecutive per un uso più prolungato. Il taglio largo facilita il taglio, le punte arrotondate aumentano la sicurezza. La lama è lunga 59 mm, larga 18,8 mm e spessa 0,40 mm.

LA LAMA INDUSTRIALE NR. 69040 è disponibile con il numero d'ordine 69040,50 nel caricatore per 10 pezzi. disponibile.
    Taglia:
    Taglio largo
  • Sfaccettature della lama:
    2 x
  • Caratteristica di sicurezza:
    Punte arrotondate
  • Caratteristiche della lama:
    lama utilizzabile a 2 vie
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Forma lama lama industriale arrotondata, rettangolare
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 2 fori
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Taglio largo
  • Sfaccettature della lama: 2 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): Punte arrotondate
  • Numero di taglienti: 2
  • Taglienti: 2 volte utilizzabile

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello