A16Q SWLNR-04 Barre per piccoli diametri, con inserti bilaterali trigonali WNPG 0403

Codice art.: 6888923
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6888923
    EAN / GTIN 7291075348880
    Codice del produttore 6888923
    Numero-L L23990 230

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 18 mm, Overall Length (OAL) 180 mm, Altezza stelo (H) 15 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Width (WF) 9 mm
    • Master Insert Identification (MIID) WNGP 040302L-F2M
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 18 mm
    • Overall Length (OAL) 180 mm
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -10 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -11 Degrees
    • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 32 mm
    • Altezza stelo (H) 15 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello